Slaghovedhærdet 9-delt slagcifresæt DIN 1451, 3 mm skrifthøjde, 58 - 61 HRC hårdhed ved graveringen

Art.-nr.: 330-003V
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 330-003V
EAN/GTIN 4027474928162
Producentnummer 330-003V
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den slagudstansede 9-delte slagtalssæt med ekstra tung kvalitet fra serie 330 bruges til problemfri mærkning af emner med en styrke på op til 1300 N/mm² (42 HRC) i håndværk, industri og værksted. Sættet har et standardiseret skriftbillede i henhold til DIN 1451 og en hårdhed ved graveringen mellem 58 og 61 HRC. De ekstra tunge slagtal fra serie 330 har en større skaft, hvilket øger vægten og væsentligt gør det lettere at slå dem ind i emnet. Gennem hærdningen af slaghuvudet reduceres slid.
  • Ægte lang levetid opnås ved at fremstille det med koldformningsmetoden, hvor fiberretningen i materialet ikke afbrydes.
  • Til oversigt pakket i vores gennemprøvede, brudsikre plastbeholder

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Samlet længde [mm]: 70 mm
  • Samlet længde [tommer]: 2 3/4
  • Med holder: nej
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Bredde af aksel [mm]: 8
  • Bredde af aksel [tommer]: 5/16
  • Hårdhed [HRC]: 58 - 61
  • Typehøjde [mm]: 3 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven