Glansnikkelbelagt 9-dele slagbogstavsæt DIN 1451, 3 mm skrifthøjde, 58 - 61 HRC hårdhed på graveringen

Art.-nr.: 330-003
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 330-003
EAN/GTIN 4027474626792
Producentnummer 330-003
L-nummer L80010 2630
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den glansforkromede 9-delt slagnummer sæt med ekstra høj kvalitet af serien 330 bruges til problemfri mærkning af emner med en styrke på op til 1300 N/mm² (42 HRC) i håndværk, industri og værksted. Sættet har et standardiseret skriftbillede efter DIN 1451 og en hårdhed på graveringen mellem 58 og 61 HRC. De ekstra tunge slagnumre fra serien 330 har et større skaft, hvilket øger vægten og væsentligt letter indslagning i emnet. Den forkromede overflade efterlader ingen fremmed rust og egner sig især til mærkning af rustfrit stål.
  • Ægte lang levetid opnås ved at fremstille det med koldformningsmetoden, hvor fiberretningen i materialet ikke afbrydes.
  • Til oversigt pakket i vores gennemprøvede, brudsikre plastbeholder

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Samlet længde [mm]: 70 mm
  • Samlet længde [tommer]: 2 3/4
  • Med holder: nej
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Bredde af aksel [mm]: 7
  • Bredde af aksel [tommer]: 1/4
  • Hårdhed [HRC]: 58 - 61
  • Typehøjde [mm]: 3 mm