27-delt standard slagbogstavsæt DIN 1451 med 4 mm skrifthøjde, 58 - 61 HRC hårdhed ved graveringen

Art.-nr.: 329-204
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 329-204
EAN/GTIN 4027474689087
Producentnummer 329-204
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den 27-delte standard-slagskriftsæt fra serien 329 bruges til problemfri mærkning af emner med en styrke på op til 900 N/mm² (27 HRC) i håndværk, industri og værksteder. Sættet har et standardiseret skrifttype ifølge DIN 1451 og en hårdhed ved graveringen mellem 58 og 61 HRC. Standard-sættet fra serien 329 er en klassiker, der er ideelt til universel brug.
  • Ægte lang levetid opnås ved at fremstille det med koldformningsmetoden, hvor fiberretningen i materialet ikke afbrydes.
  • Til oversigt pakket i vores gennemprøvede, brudsikre plastbeholder

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Samlet længde [mm]: 65 mm
  • Samlet længde [tommer]: 2 9/16
  • Med holder: nej
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Bredde af aksel [mm]: 7
  • Bredde af aksel [tommer]: 1/4
  • Hårdhed [HRC]: 58 - 61
  • Typehøjde [mm]: 4 mm