9-teiliger Standard-Schlagzahlen-Satz DIN 1451 med 10 mm skrifthøjde, 58 - 61 HRC hårdhed ved gravering

Art.-nr.: 328-110
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 328-110
EAN/GTIN 4027474688745
Producentnummer 328-110
L-nummer L80010 956
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det 9-delte standard slagnummer sæt fra serie 328 bruges til problemfri mærkning af emner med en styrke på op til 900 N/mm² (27 HRC) i håndværk, industri og værksted. Sættet har et standardiseret skriftbillede i henhold til DIN 1451 og en hårdhed på graveringsområdet mellem 58 og 61 HRC. Standard sæt fra serie 328 er en klassiker, der er ideelt egnet til universel anvendelse.
  • Ægte lang levetid opnås ved at fremstille det med koldformningsmetoden, hvor fiberretningen i materialet ikke afbrydes.
  • Til oversigt pakket i vores gennemprøvede, brudsikre plastbeholder

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Samlet længde [mm]: 80 mm
  • Samlet længde [tommer]: 3 1/8
  • Med holder: nej
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Bredde af aksel [mm]: 12
  • Bredde af aksel [tommer]: 1/2
  • Hårdhed [HRC]: 58 - 61
  • Typehøjde [mm]: 10 mm