Medbringerskive med HM-plader Højreløb, Type: 25

Art.-nr.: 327480 25
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændekreds-⌀ A 25 mm
Udvendig ⌀ B 45 mm
Længde C 33 mm
Passende centrerspids-⌀ D 10 mm
Antal plader 3
Produkttype Medbringerpinol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 327480 25
EAN/GTIN 4067263558309
Producentnummer 327480 25
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Medbringerskiver med udskiftelige hårdmetalmedbringerplader.

Passer til:

Medbringerpinol-basisenhed nr. 327455, 327465.

Bemærk:

Medbringerskiver kompatible med det gamle nr. 327601/7611/7641/7651-system CoAE Röhm.