Bit Professional 70 mm TORX® kuglehoved 1/4" E6,3 T20

Art.-nr.: 32419
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 32419
EAN/GTIN 4010995324193
Producentnummer 32419
L-nummer L60070 1942
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Opfylder dine ønsker: Robust og præcise bits til almindelige fastskruninger i håndværksbranchen eller industrien.
  • Letter arbejdet: Kuglehovedet letter tilgangen til skruerne og forenkler dermed arbejdet i vinkler op til 25°.
  • Øger effektiviteten: Optimale rundløbsegenskaber til stabile sammenskruninger.
  • Sparer tid: Nem og hurtig bestemmelse af profilets størrelse takket være lasermarkering.
  • Øger effektiviteten: Nem tilgængelighed til dybtliggende skruer takket være de ekstra lange 70 mm bits.
  • Drev: DIN 3126, ISO 1173, form E 6,3.
  • Anvendelse: Til fastskruninger af enhver art i håndværk og industri.
  • Ekstra: Overlange bits i længderne 50, 70, 90, 110, 150 mm.
  • Materiale: Førsteklasses krom-vanadium-molybdæn-stål, gennemhærdet.
  • DIN 3126, ISO 1173, form E6,3

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • TORX® 1: T20
  • Total længd (mm): 70
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej