Universalpincet Professional ESD Type AA AA, 130 mm

Art.-nr.: 32318
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 32318
EAN/GTIN 4010995323189
Producentnummer 32318
L-nummer L60080 27
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: Universalpincet til al normal brug inden for elektronik.
  • Udførelse: Overflademodstand 10^6 - 10^9 Ohm.
  • Materiale: Særligt legeret, rustfrit krom-nikkel-ædelstål.
  • IEC 61340-5-1.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Type: AA
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Ja
  • Total længd (mm): 130
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej