{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Morsekonus | MK3 | |
| Hus-⌀ D | 64 mm | |
| Nyttelængde B | 105 mm | |
| Største spids-⌀ 60° A | 11 mm | |
| Største spids-⌀ 30° A | 25 mm | |
| Maksimal rundløbsfejl | 0,01 mm | |
| Til emnevægt | 400 kg | |
| Maks. aksial spændekraft | 550 daN | |
| Produkttype | Centrerspids |
| Artikelnummer | 321750 3 | |
| EAN/GTIN | 4019208017112 | |
| Producentnummer | 060798 | |
| Producent/ansvarlig person | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |