Skruetrækker med bitholder SoftFinish magnetisk 1/4″ 112 mm

Art.-nr.: 32160
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 32160
EAN/GTIN 4010995321604
Producentnummer 32160
L-nummer L60070 1120
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Udgang: Til bits iht. DIN 3126, ISO 1173 form C 6,3 og E 6,3.
  • Anvendelse: Med Wiha spidsforsænker-bits kan anvendes til manuel afgratning.
  • Anvendelse: Kompakt skruetrækker sammen med bits 1/4″.
  • Bitholder: Af rustfrit stål, med stærk permamagnet.
  • Greb: Wiha SoftFinish® skridsikkert flerkomponentskæfte.
  • Standarder: for bits DIN 3126, ISO 1173, form C6.3 og E6.3

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Udvendig sekskant (Tomme): 1/4″
  • Grebdiameter (mm): 36
  • Total længd (mm): 120
  • Greblængde (mm): 112
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej