• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Let roterende pinol, Morsekonus: 6

Art.-nr.: 320652 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Morsekonus Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus MK6
Hus-⌀ D 88 mm
Nyttelængde B 126,5 mm
Største spids-⌀ 60° A 40 mm
Maksimal rundløbsfejl 0,006 mm
Spidslængde C 50,5 mm
maks. omdrejningstal 3.000 min-1
Til emnevægt 2.000 kg
Produkttype Centrerspids

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 320652 6
EAN/GTIN 4062406200312
Producentnummer 320652 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Spidsvinkel 60°.
  • Let udførelse med slankt hus.
  • Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.
  • Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.
  • Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Primært til bearbejdning af små og meget små emner på små og store drejemaskiner.

Downloads og dokumenter