• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Indsats til roterende pinol, Type: 2

Art.-nr.: 320631 2
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
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ D 28 mm
Skaft-⌀d 24 mm
Nyttelængde L1 34 mm
Spidsvinkel 60 grader
passer til farvekode K24
Nøglestørrelse 24 mm
Produkttype Centrerspids

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 320631 2
EAN/GTIN 4045197774675
Producentnummer 320631 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Høj fleksibilitet takket være forskellige geometrier ved samme holdeværktøj.
  • Komplet hærdede og slebne.
  • Hurtig og rentabel udskiftning ved slitage.

Passer til:

Pinol nr. 320659 str. 5, nr. 321335 str. 5.