DCN 125-019-16R-1.5D Borekrop med indvendig kølevandsforsyning og cylindrisk skaft, boredybde 1,5xD

Art.-nr.: 3203348
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3203348
EAN/GTIN 7291075279719
Producentnummer 3203348
L-nummer L24040 799

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærediameter (DC) 12,5 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 12,0, samlet længde (OAL) 83,8 mm, effektiv længde (LU) 20,66 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 20 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 12,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 12,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 12,5 mm
  • Bundtets diameter (DF) 20 mm
  • Funktionel længde (LF) 33,53 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 12,0
  • L/D-område 2xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 125
  • Samlet længde (OAL) 83,8 mm
  • Punktlængde (PL) 1,91 mm
  • Krave længde (LPR) 35,8 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 48 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 20,66 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle