DR20.6-062-25.4-06-3D-N Vendeplansbor med kølemiddelhuller, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3201397
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3201397
EAN/GTIN 7291075203721
Producentnummer 3201397
L-nummer L24150 321

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare bor kroppe, skærediameter (DC) 0,812 ″, samlet længde (OAL) 6,3 ″, brugbar længde (LU) 2,44 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,812″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,85″
  • Decimalækvivalent: 0,812″
  • Flangediameter (DF): 1,26″
  • Funktionel længde (LF): 3,276″
  • Længdegruppe: 3xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SOMX 060304-DT
  • Samlet længde (OAL): 6,3″
  • Fremspringende længde (LPR): 3,3″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 3″
  • Brugbar længde (LU): 2,44″

Egnede produkter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle