DCM 150-045-20A-3D Vendeplatter til boredybde 3xD

Art.-nr.: 3200447
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Serie CHAMDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3200447
EAN/GTIN 7291075101201
Producentnummer 3200447
L-nummer L24040 1035

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærediameter (DC) 15 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 15,0, samlet længde (OAL) 115,7 mm, effektiv længde (LU) 45 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 25 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 15 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 15,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 15 mm
  • Bundtets diameter (DF) 25 mm
  • Funktionel længde (LF) 62,97 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 15,0
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) IDI 150-SG
  • Samlet længde (OAL) 115,7 mm
  • Punktlængde (PL) 2,73 mm
  • Krave længde (LPR) 65,7 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 50 mm
  • Effektiv længde (LU) 45 mm

Egnede produkter