HM90 E90A-D17-2-C16-L170 Pindfræser til HM90 AP 1003 - skær

Art.-nr.: 3199543
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3199543
EAN/GTIN 7291075115147
Producentnummer 3199543
L-nummer L23980 2882

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 17 mm, antal værktøjskroppe (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 9,8 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 170 mm, skaft rundt, skaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 17 mm
  • Diameter (DC/DCX) 17 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 170 mm
  • Hovedlængde (LH) 27 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Samlet længde (OAL) 170 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 4,5 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle