Kølemiddeldyse HighPressure lige, Gevind: G1/8

Art.-nr.: 319474 G1/8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type lige
Rørgennemførings-⌀ 1 mm
Tilslutningsgevind G1/8
Udførelse Gevind
Indvendig køling ja
Produkttype Kølemiddeldyse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319474 G1/8
EAN/GTIN 2050002047891
Producentnummer TOP52GR24,5

Betegnelse

Udførelse:

Højtryksdyse – Specielt til høje tryk op til 80 bar. Dysens vinkelposition kan indstilles. Robust og slidstærk udførelse i aluminium.
Lige rund-dyse, flerhulsudførelse 5 (huller) × ⌀ 1 mm.
Til målrettet køling og smøring på skæret eller fjernelse af spånerne.

Anvendelse:

Til brug på statiske og drevne drejeholdere via en gevindtilslutning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter