Udførelse:
Basisenhed i førsteklasses værktøjsstål; overflade og funktionsflader hærdet.
Fordel:
Reduktion af svingninger og vibrationer ved brug sammen med alle borestangstyper.
Passer til:
Alle gængse borestænger.
Bemærk:
Til bestemmelse af den rigtige type borestangsstabilisator er det vigtigt at udføre en kollisionskontrol vha. Hoffmann e-Tool-data fra eShop eller via ToolScout! Der anbefales en maksimal udhængslængde på 3×D af de anvendte borestangstyper.
Maksimalt udhæng af stabilisator inkl. borestang 8×D.
Borestangsstabilisator med 7×D hhv. skaft-⌀ D2 = 25 mm fås på forespørgsel.
Warning:
Bestemmelsesmæssig anvendelse- Som holder til borestænger.
- Reducerede svingninger vibrationer ved drejebearbejdning.
- Benyt udførelsen Mini for den bedste tilgængelighed. Benyt udførelsen Midi for god tilgængelig og dæmpning. Benyt udførelsen Maxi for maksimal vibrationsreduktion.
- Spændediameteren for borestangsstabilisatoren skal svare til borestangens diameter.
- Borestangen skal sættes i over den samlede længde L2.
- Før anvendelsen skal der foretages en kollisionskontrol ved hjælp af CAD-data: ho7.eu/etool.
- Der må kun monteres borestænger og værktøjsholdere, der har en teknisk fejlfri og driftssikker tilstand.
- Vær opmærksom på skæreretningen (R eller L).
- Til industriel anvendelse.
- Må kun anvendes i et lukket system uden adgang udefra.
- Efter kollision med andre genstande må den først anvendes igen efter en fuldstændig kontrol.
- Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
Ukorrekt anvendelse- Der må ikke monteres andre værktøjer eller emner som borestænger.
- Der må ikke monteres forkrøppede eller konusformede borestænger.
- Udhængslængden for den isatte borestang må ikke overskride 3×D.
- Sæt ikke borestangen i, hvis borestangstabilisatoren er monteret i maskinen.