Borestangsstabilisator 3×D mini, Type: 12R

Art.-nr.: 319454 12R
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
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Svingning: Dæmpet

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreretning Højre
Spænde-⌀ D1 12 mm
Skaft-⌀ D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Udhængslængde L1 36 mm
Skaftlængde Ls 53 mm
Samlet længde L2 95 mm
Radius R 1,2 mm
C 1 mm
Forskydning Z i forhold til aksen 10,5 mm
Indv. drejedybde op til 3×D
Svingning Dæmpet
Produkttype Borestangsstabilisator

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319454 12R
EAN/GTIN 4062406308858
Producentnummer 319454 12R
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Basisenhed i førsteklasses værktøjsstål; overflade og funktionsflader hærdet.

Fordel:

Reduktion af svingninger og vibrationer ved brug sammen med alle borestangstyper.

Passer til:

Alle gængse borestænger.

Bemærk:

Til bestemmelse af den rigtige type borestangsstabilisator er det vigtigt at udføre en kollisionskontrol vha. Hoffmann e-Tool-data fra eShop eller via ToolScout! Der anbefales en maksimal udhængslængde på 3×D af de anvendte borestangstyper.
Maksimalt udhæng af stabilisator inkl. borestang 6×D.
Borestangsstabilisator med 7×D hhv. skaft-⌀ D2 = 25 mm fås på forespørgsel.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Som holder til borestænger.
  • Reducerede svingninger vibrationer ved drejebearbejdning.
  • Benyt udførelsen Mini for den bedste tilgængelighed. Benyt udførelsen Midi for god tilgængelig og dæmpning. Benyt udførelsen Maxi for maksimal vibrationsreduktion.
  • Spændediameteren for borestangsstabilisatoren skal svare til borestangens diameter.
  • Borestangen skal sættes i over den samlede længde L2.
  • Før anvendelsen skal der foretages en kollisionskontrol ved hjælp af CAD-data: ho7.eu/etool.
  • Der må kun monteres borestænger og værktøjsholdere, der har en teknisk fejlfri og driftssikker tilstand.
  • Vær opmærksom på skæreretningen (R eller L).
  • Til industriel anvendelse.
  • Må kun anvendes i et lukket system uden adgang udefra.
  • Efter kollision med andre genstande må den først anvendes igen efter en fuldstændig kontrol.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Der må ikke monteres andre værktøjer eller emner som borestænger.
  • Der må ikke monteres forkrøppede eller konusformede borestænger.
  • Udhængslængden for den isatte borestang må ikke overskride 3×D.
  • Sæt ikke borestangen i, hvis borestangstabilisatoren er monteret i maskinen.