Borestangsholder slidset Form E2, VDI 30, Boring d2 (H7): 10mm

Art.-nr.: 319275 10
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
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Boring d2 (H7) (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Form: E

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Form E
Boring d2 (H7) 10 mm
VDI-størrelse VDI 30
d8 45 mm
l6 90 mm
l7 90 mm
l8 50 mm
Farvekode VDI-skaft VDI 30
Gevind M M14×1,5
Produkttype VDI-borestangsholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319275 10
EAN/GTIN 4045197782380
Producentnummer 319275 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Omslutning af borestangen, dermed dæmpes svingninger og forhindres vibrationer.
  • Mulighed for intern og ekstern køling.

Mulighed for gennemstikning af borestangen i skaftet ved str. 10 og 12.

Bemærk:

Reservedelene nr. 319287 - 319288 finder du i reservedelslisten.