GARANT Master Eco borestangsholder Form E2, VDI 40, Boring d2 (H7): 8mm

Art.-nr.: 319235 8
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
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Boring d2 (H7) (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Form: E

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Form E
Boring d2 (H7) 8 mm
VDI-størrelse VDI 40
d7 20,5 mm
Farvekode VDI-skaft VDI 40
⌀ D6 83 mm
⌀ D8 65 mm
⌀ H3 19,5 mm
⌀ H1 32,5 mm
⌀ L3 22 mm
⌀ L6 75 mm
⌀ L7 110,5 mm
Produkttype VDI-borestangsholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319235 8
EAN/GTIN 4067263107897
Producentnummer 319235 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Indsatshærdet HRC 58+/-2.
  • Alle funktionsflader slebne.
  • Gennemboret VDI-aksel.
  • Med to kuglesprøjtedyser.

Fordel:

  • Også egnet til længere borestænger.
  • Individuel længdeindstilling for borestænger.

Anvendelse:

Til indvendig bearbejdning med borestangsholder.

Bemærk:

Mulighed for gennemstikning af borestangen i skaftet ved str. 8-20.
Ikke egnet til anvendelse med reduktionspatron.