Værktøjsholder aksial, tredobbelt, højre, HSK-T 63, Til holdefirkant: 20mm

Art.-nr.: 318814 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til holdefirkant (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 12164-3
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til holdefirkant 20 mm
Adapter HSK-T 63
Holder-standard ISO 12164-3
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 90 mm
Spændelængde L1 45 mm
B 30 mm
Udvendig ⌀ D 90 mm
Produkttype Værktøjsholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 318814 20
EAN/GTIN 2050001672650
Producentnummer HA6.V20.R31.090

Betegnelse

Udførelse:

Med justerbar køledyse med indvendigt gevind.

Anvendelse:

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.
Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.