FDN D160-12-40-R10 3-sidet skæreskivefræser, flangetype

Art.-nr.: 3181162
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Skivefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3181162
EAN/GTIN 7291075096071
Producentnummer 3181162
L-nummer L23980 2437

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 46,9 mm, skærediameter (DC) 160 mm, antal skærekanter (CICT) 16, skærelængde maks. (APMX) 12 mm, antal skærekanter (NOF) 16, navdiameter (DHUB) 80 mm, totallængde (OAL) 50 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 8

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Skæredybde, maks. (CDX) 46,9 mm
  • Skærediameter (DC) 160 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 16
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 16
  • Navdiameter (DHUB) 80 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 8
  • Effektiv længde (LU) 33,5 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle