Bakker med kløer, sæt 3 dele, til patroner, ⌀ 250 mm, Type: 1

Art.-nr.: 313955 1
Sæt pris 3 styk (DKK 871,24 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 3 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændeområde 43 mm - 81 mm
Notbredde n 16 mm
Gevind M M6
Produkttype Bakker til kilestangs-centrerpatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 313955 1
EAN/GTIN 2050001946034
Producentnummer 0138117
Producent/ansvarlig person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Betegnelse

Udførelse:

Hærdede gribebakker. Til udvendig spænding af råemner med fortanding 1,5×60°.
Bruneret.

Bemærk:

Passer til BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.