Stige til flere formål, 2-delt med nivello® traverse 2x12 trin

Art.-nr.: 31224
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Antal trin 2×12
Materiale Aluminium
Produkttype Universalstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 31224
EAN/GTIN 4031405312241
Producentnummer 031224
L-nummer L90110 80
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universaltrinstige i aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
  • 4-foldet krympet trin/spat tilslutning
  • Kan bruges som stående-, forbindelses- og glidestige
  • Nem højdejustering takket være stikkrogen med aflastningsbeskyttelse
  • Korrosionsbestandige styrebeslag
  • Nivello stigesko og nivello Traverse (leveres løst)
  • Spredebeskyttelse med to højstyrkestropper af polyester
  • Trinafstand: 280 mm
  • Trådbredde: 490 mm (uden tværskinne)
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 7200 mm
  • Udvendig bredde: 490 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Længde forlænget: 6141 mm
  • Længde af lederdele: 3612 mm
  • Stigens længde som trappestige: 3612 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 70 °
  • Trinlængde som trinstige: 2600 mm
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 2x12 trin
  • Trin/trinhøjde: 30 mm
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Tværskinnebredde: 1200 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

Downloads og dokumenter

Egnede produkter