P290 EPW150-4-10.-W150-18 Fræsere med lang rækkevidde og 12 og 18 mm langkantede skær

Art.-nr.: 3110801
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3110801
EAN/GTIN 7291075317329
Producentnummer 3110801
L-nummer L23980 1647

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1-1/2″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/2″, skæremaksimum (CICT) 4, skæredybde maksimum (APMX) 0,708″, fløjttælling (NOF) 4, samlet længde (OAL) 10″ skaft type Weldon, Shank type Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,708″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Funktionel længde (LF): 8,813″
  • Hovedlængde (venstre): 6″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Samlet længde (OAL): 10″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 1,5 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLSHRED P290 LINE" Se alle