E90X D16-C16-06 Pindfræsere til firkantede Q/S/XOMT-platter

Art.-nr.: 3110503
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3110503
EAN/GTIN 7291075046601
Producentnummer 3110503
L-nummer L23980 2711

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 5,8 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 90 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt, effektiv længde (LU) 20 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 5,8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 90 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SOMT 060204-HQ
  • Samlet længde (OAL) 90 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 3,5 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 20 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle