E90X D1.25-W1.00-06 endefræsere med firkantede Q/S/XOMT-indsatse

Art.-nr.: 3110432
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3110432
EAN/GTIN 7291075089936
Producentnummer 3110432
L-nummer L23980 2402

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/4″, skæremaksimum (CICT) 5, skæredybde maksimum (APMX) 0,22″, fløjttælling (NOF) 5, samlet længde (AAL) 0,92-1/2, Shank″ type Weldon, Shank type Weldon, brugbar længde (LU) 3

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Skærediameter (DC): 1-1/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 5
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,22″
  • Fløjtetælling (NOF): 5
  • Funktionel længde (LF): 2,359″
  • Hovedlængde (venstre): 0,92″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Samlet længde (OAL): 3-1/2″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 3,8 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 0,92″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle