FF EWXD1.25-3-4.0W1.25-07 Fræsere med hurtig fremføring med dobbeltsidede skær med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3106833
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3106833
EAN/GTIN 7291075261400
Producentnummer 3106833
L-nummer L23980 2739

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC/DCX) 0,74″, skæremaksimum (CICT) 3, skæredybde maksimum (APMX) 0,059″, fløjttælling (NOF) 3, samlet længde (AAL) 6,45″ ,Shank type Weldon type Weldon, brugbar længde (LU) 4″

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD): 1,2″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,74″
  • Skærediameter (DC/DCX): 0,74″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1-1/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,059″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Funktionel længde (LF): 5,309″
  • Hovedlængde (venstre): 4,12″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H600 WXCU 070515T
  • Samlet længde (OAL): 6,45″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 6,3 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 17 grader
  • Brugbar længde (LU): 4″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Se alle