MM S-A-H10.5-ER25-T06-H Skafter til MULTI-MASTER fræsehoveder i massiv hårdmetal med ER-tilslutning DIN 6499 og indvendige kølehuller

Art.-nr.: 3106246
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3106246
EAN/GTIN 7291075193183
Producentnummer 3106246
L-nummer L24070 10

Betegnelse

Beskrivelse:

Holdere til modulære fræsehoveder, monteringsgevindstørrelse, emne-side (THSZWS) T06, funktionslængde (LF) 19,6 mm, samlet længde (OAL) 44,5 mm, skaftstørrelse (SS) ER25

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 9,25 mm
  • Maks. kropslængde (LBX) 10,5 mm
  • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) T06
  • Funktionel længde (LF) 19,6 mm
  • Samlet længde (OAL) 44,5 mm
  • Skaftstørrelse (SS) ER25

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle