S890 FSN D2.0-04-0.75-R13 Planfræsere med dobbeltsidede firkantede platter med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3106088
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie HELIDO 890 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3106088
EAN/GTIN 7291075290356
Producentnummer 3106088
L-nummer L23980 2107

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC / DCX) 1,862″, skæring element Count (CICT) 4, navdiameter (DHUB) 1,771″, samlet længde (OAL) 1,797″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1,862″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1,862″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,047″
  • Navdiameter (DHUB): 1,771″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): S890 SNMU 1305PNR
  • Samlet længde (OAL): 1,797″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 89 grader
  • Brugbar længde (LU): 1,793″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 890 LINE" Se alle