T290 ELN D20-03-C20-10 Pindfræsere til tangentielt monterede platter

Art.-nr.: 3105328
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3105328
EAN/GTIN 7291075263770
Producentnummer 3105328
L-nummer L23980 2542

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 10 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 110 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 10 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 110 mm
  • Hovedlængde (LH) 27 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T290 LNHT 100405TR
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOMILL" Se alle