SDN D100-04-27-LN08 Rille- og sidefræsere, skivetype

Art.-nr.: 3104940
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie MINI-TANGSLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3104940
EAN/GTIN 7291075219265
Producentnummer 3104940
L-nummer L23980 1447

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, Skæredybde, maks. (CDX) 27 mm, Skærediameter (DC) 100 mm, Antal fræsere (CICT) 12, Skærebredde, maks. (CWX) 4,5 mm, Skærebredde, min. (CWN) 4 mm, Antal skær (NOF) 12, Navdiameter (DHUB) 42 mm, Navtykkelse (THUB) 8 mm, Eff. perifert antal skær (ZEFP) 6

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 27 mm
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 12
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 12
  • Navdiameter (DHUB) 42 mm
  • Navtykkelse (THUB) 8 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 082604-TN-N
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 6

Egnede produkter

Fra samme serie "MINI-TANGSLOT" Se alle