SDN D080-04-22-LN08 Rille- og sidefræsere, skivetype

Art.-nr.: 3104939
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie MINI-TANGSLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3104939
EAN/GTIN 7291075219258
Producentnummer 3104939
L-nummer L23980 1444

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, Skæredybde, maks. (CDX) 22 mm, Skærediameter (DC) 80 mm, Antal fræsere (CICT) 10, Skærebredde, maks. (CWX) 4,5 mm, Skærebredde, min. (CWN) 4 mm, Antal riller (NOF) 10, Navdiameter (DHUB) 34 mm, Navtykkelse (THUB) 6 mm, Effektivt perifert antal riller (ZEFP) 5

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 22 mm
  • Skærediameter (DC) 80 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 10
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 10
  • Navdiameter (DHUB) 34 mm
  • Navtykkelse (THUB) 6 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 082604-TN-N
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 5

Egnede produkter

Fra samme serie "MINI-TANGSLOT" Se alle