MM S-D-L130-C16-T08-W-H 89° koniske skafter til udskiftelige fræsehoveder

Art.-nr.: 3104715
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3104715
EAN/GTIN 7291075253733
Producentnummer 3104715
L-nummer L24070 111

Betegnelse

Beskrivelse:

Adaptere til modulære fræsehoveder, kropslængde (LB) 76,4 mm, adapterdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, adaptergevindstørrelse, emneside (THSZWS) T08, samlet længde (OAL) 130 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 11,6 mm
  • Kropslængde (LB) 76,4 mm
  • Maks. kropslængde (LBX) 80 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) T08
  • Samlet længde (OAL) 130 mm
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 29040 Rev/min.

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle