BCM D32-M16 DROPMILL endefræsere og en FLEXFIT tilpasning kan bruges BCR platter med fuld radius

Art.-nr.: 3104663
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DROPMILL
Produkttype Kopifræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3104663
EAN/GTIN 7291075215755
Producentnummer 3104663
L-nummer L23980 434

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 26 mm, samlet længde (OAL) 78 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm
  • Interfaces funktioner M16
  • Hjørneradius (RE) 16 mm
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 26 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 25 mm
  • Frontpanel A-version
  • Funktionel længde (LF) 53 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) BCR D320-CS
  • Samlet længde (OAL) 78 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DROPMILL" Se alle