MM S-A-L110-C10-T06-W-H Cylindriske skafter (aftrappede) til udskiftelige fræsehoveder

Art.-nr.: 3104436
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3104436
EAN/GTIN 7291075148206
Producentnummer 3104436
L-nummer L24070 65

Betegnelse

Beskrivelse:

Holdere til modulære fræsehoveder, kropslængde (LB) 59 mm, holdediameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, holdegevindstørrelse, emneside (THSZWS) T06, samlet længde (OAL) 110 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 9,6 mm
  • Kropslængde (LB) 59 mm
  • Maks. kropslængde (LBX) 60 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) T06
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 24840 Rev/min.

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle