HOF D160-10-50.80-R07 Planfræsere til ottekantede og runde platter

Art.-nr.: 3104187
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Serie HELIOCTO
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3104187
EAN/GTIN 7291075180275
Producentnummer 3104187
L-nummer L23980 1271

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50,8 mm, diameter (DC/DCX) 172,5 mm, antal skærende legemer (CICT) 10, navdiameter (DHUB) 92 mm, samlet længde (OAL) 63,5 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50,8 mm
  • Skærediameter (DC) 160 mm
  • Diameter (DC/DCX) 172,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 172,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 10
  • Skærelængde maks. (APMX) 4,6 mm
  • Navdiameter (DHUB) 92 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) OFMT 07T3-AETN
  • Samlet længde (OAL) 63,5 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 42 grader

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIOCTO" Se alle

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven