SDN D100-08-32-06 3-sidet skærende sidefræser

Art.-nr.: 3100986
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Skivefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3100986
EAN/GTIN 7291075096149
Producentnummer 3100986
L-nummer L23980 3026

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 24 mm, skærekantdiameter (DC) 100 mm, antal skærekroppe (CICT) 14, skærekantlængde maks. (APMX) 8 mm, antal skærekanter (NOF) 14, navdiameter (DHUB) 47 mm, samlet længde (OAL) 12 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 7

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 24 mm
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 14
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 14
  • Navdiameter (DHUB) 47 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Samlet længde (OAL) 12 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 7

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle