SSB D160-16-40-R12 2-sidet skærende skivefræsere, skivetype

Art.-nr.: 3100982
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie ISCARMILL
Produkttype Skivefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3100982
EAN/GTIN 7291075096286
Producentnummer 3100982
L-nummer L23980 3011

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, maks. skæredybde (CDX) 51,5 mm, skærediameter (DC) 160 mm, antal skærekroppe (CICT) 11, maks. skærekantlængde (APMX) 12 mm, navdiameter (DHUB) 56 mm, samlet længde (OAL) 24 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 11

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 51,5 mm
  • Skærediameter (DC) 160 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 11
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Navdiameter (DHUB) 56 mm
  • Udpegelse af blade replate (MIID) QDMT 1205PDN-RM
  • Samlet længde (OAL) 24 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 11
  • Effektiv længde (LU) 16 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle