F45E D 50/2.0-R8 45° plan- og skalfræsere til skær SEKN/R-12

Art.-nr.: 3100043
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie ISCARMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3100043
EAN/GTIN 7291075053807
Producentnummer 3100043
L-nummer L23980 1282

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, Diameter (DC/DCX) 50 mm, Antal spåner (CICT) 4, Spånlængde maks. (APMX) 6,5 mm, Antal spåner (NOF) 4, Samlet længde (OAL) 140 mm, Skaft Bridgeport Style, Skaft Bridgeport Style

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 67,2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 6,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Hovedlængde (LH) 38,1 mm
  • Samlet længde (OAL) 140 mm
  • Bridgeport type registreringsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle