• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

HSK-kølemiddelrør, Til HSK: 40

Art.-nr.: 309880 40
Rabat
88,11 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 2. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.459 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til HSK Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til holder HSK 40
Gevind M M12×1
⌀ D 8 mm
Samlet længde L 29 mm
Maks. tryk 120 bar
Vinkelbevægelighed ±1 grader
Overfladebehandling poleret
Produkttype Kølemiddelrør

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309880 40
EAN/GTIN 4045197273918
Producentnummer 309880 40
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Special-O-ring op til 120 bar, vinkelbevægelighed på ±1°, poleret, med 2 tætningsringe.
Kølemiddelresistente Viton®-tætninger.
  • Finpoleret overflade, hærdet og bruneret.
  • To polerede overgangsradier.
  • Fuld bevægelighed takket være to O-ringe.
  • Hærdede gevindbøsninger med valsede stærkt komprimerede gevindflanger.

Beskrivelse:

HSK-kølemiddelrør – en lille komponent med stor effekt! Med op til et par tusind værktøjsskift pr. dag er det vigtigt at sikre en ren og frem for alt processikker grænseflade mellem kølemiddelrør og tætning på maskinspindlen.

Passer til:

HSK-værktøjsholdere.