ER-spændemøtrik CENTRO P HDC, Type HDC til ER: 32HDC

Art.-nr.: 309657 32HDC
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type HDC til ER Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændeområde 2 mm - 20 mm
Samlet længde L 27 mm
Udvendig ⌀ D 53 mm
Maks. tilspændingsmoment 180 Nm
Gevind Tr42×1
Produkttype Spændemøtrik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309657 32HDC
EAN/GTIN 2050002068797
Producentnummer 4790600
Producent/ansvarlig person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Betegnelse

Udførelse:

Med trapez-fingevind til store spændekræfter. Ekstra lang dobbeltføring af ER-spændemøtrikken. Spændemøtrik med kugleleje for større tilspændingsmomenter.
Mini = alle størrelser med „M”, ekstremt slank konstruktion.
MiniSchlank = størrelsen med „MS”, ekstremt super slank konstruktion.
Konisk = alle størrelser med „C”.
Standard
= alle andre størrelser.

Passer til:

FAHRION ER-spændetangspatron CENTRO P og FAHRION ER-spændetangspatron HDC.

Specialtilbehør:

Præcisions-ER-spændetænger nr. 308981-308986, HP nr. 309376-309378 og til
Snittap-spændetænger nr. 309414; 309418, rullenøgle HDC nr. 309754; 309756.

Bemærk:

System FAHRION-ER-spændemøtrikker type CP og tætningsskiver type HP passer ikke til andre systemer!
FAHRION ER-spændemøtrikken CENTRO P HDC passer ikke til standard-ER-spændetangspatroner CENTRO P.