• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

ER-mini-spændemøtrik til tætningsskiver, Til ER: 20

Art.-nr.: 309652 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til ER Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN 6499
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ER 20 mm
Norm DIN 6499
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HSC
Samlet længde L 24 mm
Udvendig ⌀ D 28 mm
Gevind M24×1
Maks. tilspændingsmoment 40 Nm
Produkttype Spændemøtrik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309652 20
EAN/GTIN 4045197645722
Producentnummer 309652 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kompakte udvendige mål, indsatshærdet og slebet på alle sider.
  • Indsatshærdet og slebet på alle sider.

Passer til:

Downloads og dokumenter