Tætningsskive til ER-spændemøtrik, ER 32, Spænde-⌀ d: 3mm

Art.-nr.: 309628 3
Nyt produkt
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
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til type ER 32
Indhold pr. sæt 17
Udvendig ⌀ D 27 mm
Produkttype Tætning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309628 3
EAN/GTIN 2050002087835

Betegnelse

Passer til:

ER-spændemøtrikker nr. 309616; 309621.

Bemærk:

  • Spændeområde = nom. mål −0,5 mm
  • Spænde-⌀ 1 mm stigende
  • Ved bestilling angives den ønskede spænde-⌀!
  • Egnet op til 80 bar.
  • Indbygningssituation: Mærkning på spændemøtrikkens inderside.