ER-spændetang til snittap med tætning, ER 16, Nom. spænde-⌀ d: 2,8mm

Art.-nr.: 309402 2,8
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
80 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 2,8 mm
Adapter ER 16
Norm ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
Type 4031 E
Udvendig ⌀ D 16,7 mm
Samlet længde L 27,5 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309402 2,8
EAN/GTIN 2050001765291
Producentnummer 13823010280
Producent/ansvarlig person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Betegnelse

Udførelse:

Med indvendig firkant til positiv medbringning af snittappen.
Med tætningsprop til indvendig køling (op til maks. 60 bar!).
FAHRION®-korrosionsbeskyttelse:
  • Spændetang komplet overfladebehandlet, også funktionsfladerne.
  • Forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner, FAHRION-spændepatroner også til præcisions-ER-spændetangspatroner Centro P.

Bemærk:

FAHRION® spændetænger svarende til ISO 15488-A.