ER-spændetang HP, ER 11, Nom. spænde-⌀ d: 1mm

Art.-nr.: 309368 1
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
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 1 mm
Adapter ER 11
Norm ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed ≤ 2 µm
Type 4008 E
Udvendig ⌀ D 11,5 mm
Samlet længde L 18 mm
Produkttype Spændetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309368 1
EAN/GTIN 2050001766144
Producentnummer 13611010100
Producent/ansvarlig person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Betegnelse

Udførelse:

System-koncentricitet og gentagelsesnøjagtighed 3 µm (3×D, maks. = 50 mm), i forbindelse med FAHRION CENTRO P-patron.
Korrosionsbeskyttelse: Spændetang komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Passer til:

Præcisions-ER-spændetangspatron CENTRO P.

Bemærk:

  • Optimal koncentricitet kun ved anvendelse i CENTRO P-patron.
  • Spændeområde h10 (kun nominelt mål).