• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

ER-spændepatron, ER 40, Nom. spænde-⌀ d: 19mm

Art.-nr.: 309043 19
Nyt produkt
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
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Adapter ER 40
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
Type 472 E
Udvendig ⌀ D 41 mm
Samlet længde L 46 mm
Produkttype Spændetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309043 19
EAN/GTIN 4069515025690
Producentnummer 309043 19
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

Bemærk:

Spænde-⌀-omfanget er op til 1 mm mindre for hver, f.eks. ⌀ 10 − 9 mm, undtagen ved ⌀ 1, 1,5 og 2 (her kun 0,5 mm).