• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

ER-spændetang med tætning, ER25, Nom. spænde-⌀ d: 3/8mm

Art.-nr.: 308959 3/8
Rabat
183,09 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Adapter ER25
Norm ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
Type 429 E
Udvendig ⌀ D 26 mm
Samlet længde L 34 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308959 3/8
EAN/GTIN 4062406104252
Producentnummer 308959 3/8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Helt hærdet og slebet. Poleret. Kun til nominel-⌀.