{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Nom. spænde-⌀ d | 4 mm | |
| Adapter | ER 16 | |
| Norm | ISO 15488-B | |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
| Type | 426 E | |
| Udvendig ⌀ D | 17 mm | |
| Samlet længde L | 27,5 mm | |
| Produkttype | Spændehoved |
| Artikelnummer | 308901 4 | |
| EAN/GTIN | 2050001767561 | |
| Producentnummer | 13713010400 | |
| Producent/ansvarlig person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |