Antræksbolte tætnet, form B, uden boring, Passer til konus: 40

Art.-nr.: 308620 40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
780 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til konus Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Spændebolt-standard: ISO 7388-3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til konus 40
Boreegenskab uden boring
Spændebolt-standard ISO 7388-3
Krave-⌀ D 23 mm
Hoved-⌀ D1 19 mm
Samlet længde L 54 mm
L1 26 mm
Gevind M M16
Vinkel A 15 grader
Maks. tilspændingsmoment 50 Nm
Passer til konusdorn med farvekode SK 40
Nøglestørrelse 19 mm
Produkttype Antræksbolte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308620 40
EAN/GTIN 4045197150943
Producentnummer 308620 40
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

Anvendelse:

  • Til værktøj med konusskaft DIN 69871 og JIS B 6339 (MAS-BT).
  • I bearbejdningscentre (maskiner med automatisk værktøjsskifter).
  • I NC-maskiner (maskiner uden automatisk værktøjsskifter).

Bemærk:

Tætnet − med O-Ring.
Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.
ISO 7388-3 svarer til den gamle standard DIN 69872.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter